• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada šroubováků DRALL+ TCS 4620-4734/8 8 ks

Artiklové číslo: 96838769

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Počet kusů nářadí 8
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch matně chromované
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby Phillips (PH); Pro ploché šrouby (SL)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96838769
EAN / GTIN 4018754169771
Číslo výrobce 96838769
L-číslo L60010 5781
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Díky systému Tool Control System jsou nástroje umístěny v chemicky odolných bezpečnostních pěnových vložkách s vysoce přesnými trojrozměrnými výřezy.
Vlastnosti::
  • černá krajka
  • Chromovaná slitina oceli, matně chromovaná
  • Bezpečně integrován do modulárního systému vložky nástroje Tool Control System (TCS)

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 8
  • Rozdělení zásuvek: 1/3
  • Hmotnost: 503g

Rozsah dodávky:

Obsah 8 dílů:
  • 3 šroubováků s drážkou Č. 4620: 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 1 elektrikářský šroubovák s drážkou Č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 křížové šroubováky Č. 4630: PH1; PH2
  • 1 šroubováků s drážkou Č. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 křížové šroubováky Č. 4734: PH2