Instrument i.TCS TCS 456/31/8 39 buc

Cod articol.: 96830602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului TCS 456/31/8
Ambalaj neambalate individual
Număr de piese incluse 39 buc.
Înălţime 32 mm
Lăţime 350 mm
Lungime 350 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 350 mm
Adâncime spumă 350 mm
Înălțimea totală a spumei 32 mm
Spumă pre-laserizată ja
Numărul de decupaje pentru unelte 39 buc.
Unitate specifică producătorului nu există
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Greutate totală 2,701 kg
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 96830602
EAN / GTIN 4018754162505
Număr producător 96830602
L-Număr L60010 3988
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Integrat în siguranță în sistemul modular de inserție a uneltei Tool Control System (TCS)

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 39
  • Compartimentarea sertarelor: 2/3
  • Înălțime mm (h): 32 mm
  • Lungime mm (L): 350 mm
  • Greutate: 2701g
  • Lățime mm (b): 350 mm

Livrare:

Conținut 39 părți:
  • 16 suzete cu hexagon 3/8″ Cod 456: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • 4 ștuțuri cu hexagon dublu 3/8″ Cod 46: 10; 11; 12; 13 mm
  • 7 suzete articulate cu hexagon dublu 3/8″ Cod 47: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm
  • 1 INHEX 3/8″ șurubelniță Cod 1049: 9 mm
  • 3 biți de înșurubare XZN® 3/8″ Cod 49X: M6; M8; M10
  • 3 extensii 3/8″ Cod 427: L. 76; 125; 240 mm
  • 1 articulație universală 3/8″ Cod 428: L. 46 mm
  • 1 reductor Cod 431: 3/8 până la 1/4″
  • 1 măritor Cod 432: 3/8 până la 1/2″
  • 1 clichet 3/8″ Cod 435-2K: L. 193 mm
  • 1 clichet articulat QuickRelease cu dinți fini 3/8″ Cod 452QR: L. 300 mm