{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | TCS 456/31/8 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Liczba elementów w zestawie | 39 szt. | |
| Wysokość | 32 mm | |
| Szerokość | 350 mm | |
| Długość | 350 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Szerokość pianki | 350 mm | |
| Głębokość pianki | 350 mm | |
| Wysokość całkowita pianki | 32 mm | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 39 szt. | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | brak | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Masa całkowita | 2,701 kg | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 96830602 | |
| EAN / GTIN | 4018754162505 | |
| Numer producenta | 96830602 | |
| Numer L | L60010 3988 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |