{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | TCS 456/31/8 | |
| Obal | volné | |
| Počet obsažených dílů | 39 ks | |
| Výška | 32 mm | |
| Šířka | 350 mm | |
| Délka | 350 mm | |
| Typ ukládání a skladování | Vložka z tvrzené pěny | |
| Šířka pěnové hmoty | 350 mm | |
| Hloubka pěny | 350 mm | |
| Celková výška pěny | 32 mm | |
| Pěna předem opracovaná laserem | ano | |
| Počet výřezů na nástroje | 39 ks | |
| Jednotka specifická pro výrobce | žádné | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Hmotnost celkem | 2,701 kg | |
| Druh produktu | Sady nářadí |
| Katalogové číslo | 96830602 | |
| EAN / GTIN | 4018754162505 | |
| Číslo výrobce | 96830602 | |
| L-číslo | L60010 3988 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |