Inserție TCS TCS 12 821/8 8 buc.

Cod articol: 96830275
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96830275
EAN / GTIN 4018754335695
Număr producător 96830275
L-Număr L60010 7558

Descriere

Descriere:

Conținut, 8 părți:
  • 1 șurubelniță cu lamă plată nr. 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 4 șurubelniță Phillips nr. 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
  • 2 șurubelniță Phillips nr. 4734: PH1; PH2
  • 1 Tester de tensiune nr. 10554

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 8
  • Diviziunea sertarului: 1/3
  • Înălțime mm (h): 40 mm
  • Lungime [mm): 365 mm
  • Lățime mm (b): 180 mm