TCS inzetstuk TCS 12 821/8 8st

Artikelnummer: 96830275
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
Artikelnummer 96830275
EAN/GTIN 4018754335695
Nummer fabrikant 96830275
L-nummer L60010 7558

Omschrijving

Omschrijving:

Inhoud, 8-delig:
  • 1 platte schroevendraaier nr. 4620: 1,0 x 5,5 x 125 mm
  • 4 kruiskopschroevendraaier nr. 4640: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3
  • 2 kruiskopschroevendraaier nr. 4734: PH1; PH2
  • 1 spanningstester nr. 10554

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 8
  • Verdeling lade: 1/3
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte [mm): 365 mm
  • Breedte mm (b): 180 mm