Menghină de banc cu etrier de fixare, Lăţimea bacurilor: 50mm

Cod articol.: 967590 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 50 mm
Deschidere 75 mm
Adâncime de prindere 35 mm
Interval de fixare 0 mm - 80 mm
Zona de rotire a articulaţiei sferice 360 grad
Raza de acţiune a articulaţiei sferice 90 grad
Bacuri interschimbabile da
Etrier de fixare inclus da
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967590 50
EAN / GTIN 2050001741363
Număr producător ALU050
Producător/responsabil Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 San Giorgio delle Pertiche, Italia, www.fza-morsificio.com

Descriere

Execuţie:

Datorită articulaţiei sferice partea superioară poate fi orientată în poziţia de lucru cea mai favorabilă şi fixată cu ajutorul pârghiei de strângere. Menghina poate fi rotită suplimentar în trepte de câte până la 360°, putând fi astfel folosită ca dispozitiv pentru strângere adâncă. Menghină şi etrier de fixare, respectiv placa de înşurubare din aliaj din metal uşor, lăcuită lovitură de ciocan. Bară de strunjit din oţel acoperită, fălci cu deschidere în faţă.
Cu fălci din plastic înlocuibile.