Dispozitiv de rabatare şi reglare pe înălţime cu menghină, Lăţimea bacului de menghină: 100mm

Cod articol: 967565 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului de menghină (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniul de reglare pe înălţime 132 mm
Înălţime când este rabatat 296 mm
Greutate 21 kg
Tip produs Dispozitiv ds fixare cu reglare pe înălţime

Identificare și clasificare

Cod articol 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Număr producător 967565 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie cu piesă forjată / din oţel stabilă şi foarte rezistentă. Silenţiozitate foarte bună şi ghidaj exact prin componente prelucrate CNC. Prindere extrem de puternică prin dispozitivul de pretensionare special. Prindere rapidă în orice poziţie dorită cu ajutorul pârghiei de strângere de siguranţă.
Funcţie de siguranţă: Menghina poate fi rabatată în jos numai în poziţia corectă (când bolţul de fixare este blocat cu marginea pe tija de ridicare).

Avantaj:

  • Menghina poate fi rotită în combinaţie cu dispozitivul de reglare pe înălţime la 360°, fără un disc rotativ suplimentar.
  • Suprafaţă liberă de lucru datorită rabatării sub blatul de lucru.
  • Datorită montării într-o carcasă cu uşă cu încuietoare, dispozitivul de rabatare şi reglare pe înălţime poate fi protejat împotriva hoţilor (carcasă la cerere).

Aplicaţie:

Pentru adaptarea menghinei cu precizie în centimetri la înălţimea de lucru ideală din punct de vedere ergonomic.

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare sub blatul de lucru.
Menghină Cod 967100 Ref. 100.

Culoare:

Gri argintiu

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv pentru prinderea unei menghine.
  • Când nu se foloseşte, menghina poate fi strânsă sub blatul de lucru.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Folosiţi-o numai dacă este montată corespunzător.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.