Menghină paralelă cu bacuri înlocuibile, Lăţimea bacurilor: 120mm

Cod articol: 967430 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 120 mm
Deschidere 120 mm
Adâncime de prindere 65 mm
Bacurile de prindere a ţevilor fixează ţevile cu ⌀ exterior 20 mm - 55 mm
Bacuri interschimbabile da
Sensul de deschidere Cu deschidere în faţă
Material Oţel forjat în matriţă
Greutate 9 kg
Tip produs Menghină paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 967430 120
EAN / GTIN 4045197694393
Număr producător 967430 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel  garantat incasabilă. Deschidere în faţă. Cu bacuri forjate de prindere pentru ţevi, sub bacurile normale. Şurub cu filet trapezoidal, acoperit şi protejat împotriva murdăriei. Ghidaj prismatic dublu cu posibilitate de ajustare. Cu prelungitor de nicovală pentru lucrări mai mici de îndreptare şi tasare.
Cu fălci de prindere striate, călite (interschimbabile).

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Pentru aparatul de reglare pe înălţime recomandat consultaţi Cod 967540.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Folosiţi numai în spaţii închise.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Folosiţi doar pentru fixarea sculelor.
  • Pentru prinderea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Folosiţi-o numai dacă este montată corespunzător.
  • Folosiţi menghina doar cu cheia de ax livrată în furnitură.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Nu este permisă folosirea pentru prindere a mijloacelor auxiliare.