{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 100 mm | |
| Deschidere | 125 mm | |
| Interval de fixare | 18 mm - 75 mm | |
| Fălcile de prindere a ţevilor Cod 967285 fixează ţevile cu ⌀ exterior | 3/8 − 2.1/2 inch | |
| Sensul de deschidere | Cu deschidere în faţă | |
| Material | Oţel forjat în matriţă | |
| Greutate | 6,5 kg | |
| Tip produs | Menghină paralelă |
| Cod articol | 967270 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197612724 | |
| Număr producător | 967270 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |