Parallel-Schraubstock mit Klemmbügel, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967270 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannen von Rohren möglich ja
Spannweite für Rohre min. b 3/8 Zoll
Spannweite für Rohre max. b 2 1/2 Zoll
Backenbreite A 100 mm
Spanntiefe h2 125 mm
Backen auswechselbar nein
pendelnde Backe nein
schwenkbar nein
Ausführung mechanisch
Gewicht 6,5 kg
Material Stahl
Oberfläche gesenkgeschmiedet
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967270 100
EAN / GTIN 4045197612724
Herstellernummer 967270 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend.
Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken. Große Spanntiefe. Kräftige Spindel mit Trapezgewinde.
Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt.
Nachstellbare Führung; breite gehärtete Ambossfläche.

Verwendung:

Zum Klemmen an Arbeitsplatten.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Sonderzubehör:

Rohrspannbacken Nr. 967285.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.
  • Schraubstock nur mit geliefertem Spindelschlüssel verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Verwendung von Hilfsmitteln zum Spannen sind nicht zulässig.