Etau parallèle avec étrier de serrage 100 mm

Réf.: 967270 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Capacité de serrage 125 mm
Plage de serrage 18 mm - 75 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec ⌀ ext. 3/8 − 2.1/2 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 6,5 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967270 100
EAN / GTIN 4045197612724

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.
Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.
Guidage réglable; large face de dressage trempée.

Utilisation:

Pour serrage sur tables de travail.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange