Par zamjenskih čeljusti, brušene, širina čeljusti: 150mm

Artikl br.: 967045 150
Postavite cijenu 2 Piece (38,69 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Postavite cijenu 2 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 150 mm
Visina 30 mm
Dubina 18 mm
Pričvršćivanje bušenje
Razmak provrta za montažu 98,5 mm
Vrsta stezne površine brušeno
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967045 150
EAN / GTIN 4045197612496
Broj proizvođača 967045 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

GARANT-stege br. 967000; 967010; 967030.

Opseg isporuke:

Uključuje vijke za pričvršćivanje i čahure za centriranje.