Scară mobilă, complet din plastic, cu acces pe ambele părţi, număr posibil de traverse 2×4 – 2×14

Cod articol.: 966060 2X6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Nr. de traverse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Ghidare traversă conic
Lăţime inferioară, exterioară 0,54 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 6
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Înălţime de lucru cca. 3,1 m
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Rezistenţă chimică ridicată da
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 10,5 kg
Lungimea conductorului 1,88 m
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 966060 2X6
EAN / GTIN 4003866412563
Număr producător 41256
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Montanţi şi trepte (30×30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistenţă chimică deosebit de mare. Asigurare împotriva distanţării cu ajutorul chingii Perlon foarte rezistente. Tălpi din plastic înlocuibile pentru o aşezare fără alunecare.

Aplicaţie:

Scară de siguranţă pentru utilizări speciale în industria chimică şi farmaceutică, în uzinele electrice, de gaz şi de apă.

Standard:

Respectă standardul DIN EN 61478, respectiv VDE 0682 secţiunea 6.5 categoria 1/30 KV. Testarea la înaltă tensiune este îndeplinită pentru scările acoperite cu material izolant.Testată VDE pentru lucrări sub tensiune (1000 V AC, 1500 V DC). Conform DIN EN ISO 4892-2. Stabilitate la îmbătrânire 10 ani.