{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Vedení podpěry | kónické | |
| Dolní vnější šířka | 0,54 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 6 | |
| Hloubka příčle | 0,03 m | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Pracovní výška cca | 3,1 m | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Zajištění rozpěry | 2 vysoce pevné perlonové popruhy | |
| Vysoká odolnost vůči chemikáliím | ano | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 10,5 kg | |
| Žebřík délka | 1,88 m | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Katalogové číslo | 966060 2X6 | |
| EAN / GTIN | 4003866412563 | |
| Číslo výrobce | 41256 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |