Bandă de ambalare Profi - zgomot redus. Bandă adezivă de grosime medie cu adeziv acrilic. Pentru lipirea curată a ambalajelor standard din carton. Rulare extrem silențioasă. 48 mm/ 66 m

Cod articol.: 96534810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie BOPP
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Montare; Pakowanie
Caracteristici Derulare fără zgomot
Lungime L 66 m
Lăţime B 48 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 96534810
EAN / GTIN 4013307715719
Număr producător 96534810
L-Număr L01876 100086
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Benzi adezive din polipropilenă cu adeziv acrilic. Grosimi diferite ale foliei pentru cerințe diferite. Derulator pentru bandă adezivă pentru o lucrare confortabilă și tăiere la lungime fără foarfece sau cuțit.