Cinta de embalaje profesional - Bajo nivel de ruido. Cinta de embalaje de grosor medio con adhesivo acrílico. Para el pegado limpio de cajas de cartón estándar. Particularmente silenciosamente desenrollable. 48 mm/ 66 m

Número de artículo: 96534810
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de BOPP
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Embalar; Montaje
Características Desarrollo silencioso
Longitud L 66 m
Anchura B 48 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 96534810
EAN / GTIN 4013307715719
Número del fabricante 96534810
Número L L01876 100086
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Cintas de lámina de polipropileno con adhesivo acrílico. Diferentes espesores de película para diferentes requisitos. Dispensador de cinta de embalaje para trabajar cómodamente y cortar a medida sin tijeras ni cuchillos.