Scaun rotativ de birou, tapiţerie din ţesătură, cu glisor şi inel pentru picior, înalt, Culoare: BLACK

Cod articol.: 965319 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Work-Tec
Culoarea negru
Înălţimea scaunului 590 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglarea înălțimii min. 590 mm
Reglarea înălțimii max. 860 mm
Standard DIN 68877
Suport lombar da
Înălţimea spătarului 580 mm
Cotiere disponibile da
Cu cotiere nu
Materialul suprafeţei de aşezare Stofă
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Greutate 15,5 kg
Tip produs scaun
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 965319 BLACK
EAN / GTIN 4016849625508
Număr producător 9021-MH01-602-505217
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Şezut şi spătar cu tapiţerie din ţesătură moale. Comod şi permeabil la aer. Tapiţerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar şi mânere practice de împingere.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.