Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu glisor, de joasă înălţime, Culoare: BLACK

Cod articol.: 965306 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Work-Tec
Culoarea negru
Înălţimea scaunului 450 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglarea înălțimii min. 450 mm
Reglarea înălțimii max. 630 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior Oţel
Suport lombar da
Înălţimea spătarului 580 mm
Cotiere disponibile da
Cu cotiere da
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Greutate 13,5 kg
Tip produs scaun
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 965306 BLACK
EAN / GTIN 4016849624440
Număr producător 9020-0551-602-502217
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile şi moi. Lavabile şi uşor de întreţinut.
Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.