Tester electronic de atelier SENSOTORK No.7707-2-2W 4) N-m

Cod articol.: 96521084
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 1,5 m
Denumirea producătorului Elektronisches Werkstattprüfgerät SENSOTORK
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Citire comutabilă da
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune
Lăţime totală 180 mm
Înălţimea totală 165 mm
Greutate 7,654 kg
Certificat de verificare da
Interfaţă USB
Cu afișaj Da
Tip de afișaj LCD

Identificare și clasificare

Cod articol 96521084
EAN / GTIN 4018754181179
Număr producător 96521084
L-Număr L60010 3556
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Tester electronic de atelier pentru verificarea și reglarea cheilor dinamometrice indicatoare și declanșatoare.
  • Testarea necomplicată, rapidă și fiabilă a cheilor dinamometrice pentru a asigura calitatea în producție.
  • Măsurare în domeniul cuplului mare de până la 1.100 N-m.
  • Schimbarea simplă a traductoarelor permite adaptarea rapidă la diferite sarcini de măsurare și cerințe specifice de testare.
  • Adaptoarele interschimbabile pentru angrenaje pătrate din blocul de montare permit utilizarea flexibilă cu dimensiuni standard ale angrenajelor pătrate.
Caracteristici:
  • Pentru testarea indicatoarelor și declanșarea cheilor dinamometrice
  • Tester electronic compact format din:<
    • 1 traductor patentat
    • 1 suport
    • 1 Unitate de afișare
    • 1 suport cu cablu de 1,5 metri pentru unitatea de afișare
    • 1 cablu spiralat
    • 1 unitate de alimentare (110-230 V cu adaptoare de priză interschimbabile)
    • 4 adaptoare pătrate interschimbabile pentru unitatea pătrată
  • Afișaj LC mare pentru o lizibilitate optimă
  • Montaj orizontal sau vertical variabil
  • pentru măsurători controlate la dreapta și la stânga
  • 3 moduri de funcționare: Afișarea simultană a cuplului aplicat (urmărire), afișarea cuplului la detectarea punctului de declanșare/creștere (primul vârf), afișarea valorii de vârf (menținerea vârfului)
  • Control suplimentar prin afișarea cuplului real aplicat cu chei dinamometrice cu declanșare
  • cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Forțe laterale reduse datorită transductoarelor plate
  • Detectarea automată a transductoarelor
  • Interval de măsurare deosebit de mare de aprox. 2-100 % din valoarea nominală
  • 3 unități de măsură (N-m, ft-lb, in-lb)
  • Software-ul nr. 7759-4, inclusiv adaptorul USB și cablul jack plug, permite transmiterea valorilor măsurate către un PC (fără sursă de alimentare externă suplimentară, alimentare de la PC)
  • La recalibrarea transductoarelor individuale, dispozitivul de testare rămâne operațional la fața locului
  • îndeplinește cerințele ghidului DKD-R 10-8
  • cu certificare de calibrare din fabrică
  • Livrat într-o carcasă robustă din plastic
  • Deviație afișaj ± 1%

Caracteristică:

  • Înălțime mm (h): 165 mm
  • Înălțime mm (h1): 79 mm
  • Înălțime mm (h2): 215 mm
  • Interval de măsurare N-m: 8-400 N·m.
  • Cod: 7707-2-2W 4)
  • Interior pătrat [inch]: 3/4 ″
  • t: 180 mm
  • Greutate: 7654g
  • Greutate cu cutie: 11100g
  • Lățime mm (b): 180 mm