Appareil de contrôle électronique d’atelier SENSOTORK No.7707-2-2W 4) N-m

Réf.: 96521084
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 1,5 m
Référence fabricant Elektronisches Werkstattprüfgerät SENSOTORK
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Sens de serrage droite; gauche
Lecture commutable oui
type de produit appareil de contrôle de couple
Largeur totale 180 mm
Hauteur totale 165 mm
Poids 7,654 kg
Certificat d’étalonnage oui
Interface USB
Avec écran oui
Type d’écran LCD

Identification et classification

Référence article 96521084
EAN / GTIN 4018754181179
Réf. fabricant 96521084
Article hors catalogue L60010 3556
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Appareil de contrôle électronique d’atelier pour le contrôle et l’ajustement des clés dynamométriques à affichage et à déclenchement.
  • Contrôle simple, rapide et fiable des clés dynamométriques pour assurer la qualité de la production.
  • Mesure dans une large plage de couple jusqu’à 1.100 N-m.
  • Le remplacement facile des capteurs de mesure permet une adaptation rapide à différentes tâches de mesure et à des exigences de contrôle spécifiques.
  • Les adaptateurs carrés interchangeables dans le bloc de montage permettent une utilisation flexible avec les tailles d’entraînement carrées courantes.
Caractéristiques:
  • pour tester les clés dynamométriques à affichage et à déclenchement
  • appareil de contrôle électronique compact composé de:<
    • 1 capteur de mesure breveté
    • 1 support
    • 1 indicateur
    • 1 trépied avec câble de 1,5 m pour l’appareil d’affichage
    • 1 câble spiralé
    • 1 bloc d’alimentation (110-230 V avec adaptateurs de prise interchangeables)
    • 4 adaptateurs interchangeables pour l’entraînement à quatre pans
  • grand écran LCD pour une lisibilité optimale
  • montage horizontal ou vertical variable
  • pour des mesures contrôlées à droite et à gauche
  • 3 modes de fonctionnement: Affichage en continu du couple appliqué (Track), affichage du couple au déclenchement/détection du point d’inflexion (First-Peak), affichage de la valeur de crête (Peak-Hold)
  • contrôle supplémentaire grâce à l’affichage du couple réellement tiré pour les clés dynamométriques à déclenchement
  • avec verrouillage de sécurité QuickRelease
  • faibles forces transversales grâce à des capteurs de mesure plats
  • reconnaissance automatique des capteurs de mesure
  • plage de mesure particulièrement large d’environ 2-100 % de la valeur nominale
  • 3 unités de mesure (N-m, ft-lb, in-lb)
  • le logiciel n° 7759-4, y compris l’adaptateur USB et le câble à prise jack, permet de transmettre les valeurs mesurées à un PC (sans source d’énergie externe supplémentaire, alimentation en énergie par le PC)
  • lors du réétalonnage des différents capteurs de mesure, l’appareil de contrôle reste opérationnel sur place
  • répond aux exigences de la directive DKD-R 10-8
  • avec certificat de conformité usine
  • Livré dans une boîte en plastique solide
  • écart d’affichage ± 1%

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 165 mm
  • Hauteur mm (h1): 79 mm
  • Hauteur mm (h2): 215 mm
  • Plage de mesure N-m: 8-400 N·M.
  • Codes art.: 7707-2-2W 4)
  • Carré intérieur [pouce]: 3/4 ″
  • t: 180 mm
  • Poids: 7654 g
  • Poids avec coffret: 11100 g
  • Largeur mm (b): 180 mm