Bandă pentru marcaje pe podea Grosime 0,5 mm, Tip: RED

Cod articol.: 964956 RED
Preț per 1 buc. (3,09 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Bodenmarkierungsband Stärke 0,5 mm, Typ: RED
Culoarea roşu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Acrilat
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Znakowanie
Caracteristici Rezistent la abraziune
Lungime L 30 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 964956 RED
EAN / GTIN 4005546999784
Număr producător 1021-03
Producător/responsabil DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Descriere

Execuţie:

Bandă autocolantă pentru marcaj pe podea, pentru mediu interior.
Pentru un marcaj de durată al căilor de circulaţie şi de deplasare în depozit şi în întreprindere. Rezistentă la abraziune şi la uzură. Antiderapantă R9 conform ASR 1.5/1,2 privind pardoselile. Grosime 0,5 mm. Recomandată pentru stivuire (fără mişcări de rotaţie, de virare sau de frânare).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.