Set de chei combinate 14/15 6 - 32 15 buc

Cod articol.: 96401004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 14/15
Ambalaj husă
Execuție cotit
Proces producţie forjat în matriţă
Număr de unelte 15
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromat; călit
Standard DIN 3113; ISO 7738
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 96401004
EAN / GTIN 4018754080700
Număr producător 96401004
L-Număr L60010 816
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Made in Germany - Set de chei combinate, 15 piese, 6-32 mm, partea inelului înclinată la 15°, DIN 3113 Forma B / ISO 7738 Forma B, oțel aliat cu crom, cromat.
  • Brațul lung al pârghiei necesită mai puțin efort cu un cuplu constant.
  • Procesul special de fabricație permite obținerea unor inele cu pereți subțiri - perfecte pentru înșurubarea în locuri greu accesibile.
  • Profilul AS-Drive previne deteriorarea marginilor cauzată de aplicarea forței pe flancurile șurubului sau piuliței.
  • Într-o pungă roll-up cu economie de spațiu pentru depozitare sigură și organizată.
Caracteristici:
  • metric, egal Deschideri
  • Design lung pentru transmiterea unei puteri mai mari
  • Partea inelului înclinată la 10°, poziția fălcilor la 15°
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Extrem de rezistent și durabil
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma B
  • Într-o pungă robustă cu prindere cu scai din poliester
  • Inserțiile din plasă oferă o vedere a uneltei introduse
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 15
  • Domeniu: 6 - 32
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Conținut: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Forma B
  • Poziţie cioc: 10°
  • Cod: 14/15
  • Greutate: 3370g