Juego de llaves combinadas 14/15 6 - 32 15 piezas

N.º do artigo: 96401004
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 96401004
EAN/GTIN 4018754080700
Número do fabricante 96401004
Número L L60010 816
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Made in Germany - Juego de llaves combinadas, 15 piezas, 6-32 mm, lado anular acodado 15°, DIN 3113 Forma B / ISO 7738 Forma B, acero aleado al cromo, cromado.
  • El largo brazo de palanca requiere menos esfuerzo con un par constante.
  • El proceso de fabricación especial permite utilizar anillos de paredes finas, perfectos para atornillar en lugares de difícil acceso.
  • El perfil AS-Drive evita daños en los bordes causados por la aplicación de fuerza en los flancos del tornillo o la tuerca.
  • En una bolsa enrollable que ahorra espacio para guardarlo de forma segura y organizada.
Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Diseño largo para una mayor transmisión de potencia
  • Lado del anillo inclinado 10°, posición de la mordaza 15°.
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Extremadamente resistente y duradero
  • Gran resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma B
  • En duradero bolsa enrollable con poliéster cierre por adherencia
  • Los insertos de malla ofrecen una vista de la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 15
  • Ajustar: 6 - 32
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Contenido: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulario B
  • Posición de la boca: 10 °
  • N.°: 14/15
  • Peso: 3370 g