Set: Cheie dublă cu capăt deschis MOTOR Nr.10/10 10 buc.

Cod articol: 96400307
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96400307
EAN / GTIN 4018754080472
Număr producător 96400307
L-Număr L60010 1187

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu lățimi de cheie inegale, metrice, într-un buzunar cu role
  • Versiune dreaptă, poziție fălci 15°
  • Construcție inteligentă stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T.
  • Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pielea, datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • extrem de rezistent, excepțional de durabil
  • Forjat într-o matriță, întărit și răcit într-o baie de ulei
  • Oțel din aliaj cromat, cromat
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Geantă rulou robustă cu fixare scai din poliester
  • Inserțiile de rețea permit o vizualizare a instrumentului introdus
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
  • Logo-ul STAHLWILLE brodat

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 10
  • Gama: 6x7 - 30x32
  • Conținut: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Nr.: 10/10
  • Greutate: 1540 g