Sada klíčů MOTOR 10/10 6x7 - 30x32 10 ks

Artiklové číslo: 96400307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obal brašna
Provedení rovné
Výrobní proces zápustkově kované
Počet kusů nářadí 10
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; chromované
Norma DIN 3113
Sada ano
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96400307
EAN / GTIN 4018754080472
Číslo výrobce 96400307
L-číslo L60010 1187
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno v Německu - Sada klíčů STAHLWILLE v robustním srolovaném pouzdře, 10 ks, 6-32 mm, úhel čelistí 15°, DIN 3113, forma A, chromovaná legovaná ocel, chromovaná, 96400307.
  • Tenký design - ideální pro šroubování na těžko přístupných místech.
  • Extrémně pružné a odolné - pevnější než jakýkoli šroub.
  • Vysoce kvalitní protiskluzová struktura povrchu - pro bezpečnou práci i s mastnýma rukama.
Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Rovné provedení, poloha čelistí 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3110, ISO 10102
  • V odolném provedení rolovací taška na nářadí s polyesterovým spoj se suchým zipem
  • Vložky sítě poskytují pohled na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 10
  • Oblast: 6x7 - 30x32
  • Obsah: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • Č.: 10/10
  • Hmotnost: 1540g