Set de cutii de depozitare PP, verde, Tip: LB500D

Cod articol.: 963363 LB500D
Setați prețul 15 buc. (11,13 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 15 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Nuanță, verde Verde semnal
Denumirea producătorului LB500D
Material Plastic
Culoarea Verde
Înălţime 81 mm
Lăţime 183 mm
Adâncime 500 mm
Material Polipropilenă (PP)
Forma mânerului Fără mâner
Poate fi stivuit ja
Posibilitate de inscripţionare Prin ecuson de inserat
Conţinut per cutie 15 buc.
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 963363 LB500D
EAN / GTIN 4009292806099
Număr producător VPE 19502561
Producător/responsabil Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Adaptat pentru:

Rafturi de uz general Cod. 990000990015 cu adâncime 400 și 500 mm și rafturi plug-in Cod. 990201990216, rafturi pt. compartimente Cod. 990500 - 990755, Cod. 990540 - 990546, rafturi cu deschidere largă Cod. 990700 - 990715 și Cod. 990740 - 990506.

Notă:

Se livrează doar în set complet.