Jeu de boîtes de rangement PP, vertes, Type: LB500D

Réf.: 963363 LB500D
Fixer le prix 15 unités (11,70 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 15 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Teinte, vert Vert de sécurité
Référence fabricant LB500D
Matériau Plastique
Couleur vert
Hauteur 81 mm
Largeur 183 mm
Profondeur 500 mm
Matériau Polypropylène (PP)
Forme de la poignée sans poignée
Possibilité d’empilage oui
Possibilité de marquage via étiquette clipsable
Contenu par carton 15 pc.
Sommaire pièce unique
Type de produit bac de rangement ouvert

Identification et classification

Référence article 963363 LB500D
EAN / GTIN 4009292806099
Réf. fabricant VPE 19502561
Fabricant/personne responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Adapté(s) pour:

Rayonnages universels 990000 − 990015 de 400 et 500 mm de profondeur ainsi que rayonnages emboîtables avec tablettes 990201 − 990216, rayonnages à tablettes 990500 – 990506, 990540 – 990546, rayonnages grande portée 990700 – 990715 et 990740 – 990755.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.