Úložné boxy sada PP, zelená, Typ: LB500D

Artiklové číslo: 963363 LB500D
Nastavit cenu 15 kusy (CZK 277,73 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 15 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 15 ks
Popsaná část Celá položka
Označení výrobce LB500D
Obal Karton
Materiál Plast
Barva Zelená
Výška 81 mm
Šířka 183 mm
Hloubka 500 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Obsah na karton 15 ks
Obsah sada
Druh produktu skladovací box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963363 LB500D
EAN / GTIN 4009292806099
Číslo výrobce VPE 19502561
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Univerzální regály č. 990000 − 990015 s hloubkou 400 a 500 mm a regály s nasazovacími policemi č. 990201 − 990216, regály s policemi č. 990500 – 990506, č. 990540 – 990546, regály s velkým rozpětím č. 990700 – 990715 a č. 990740 – 990755.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.