• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

UNI-BOX înălţime 24 mm, Lăţime×adâncime: 48X96mm

Cod articol.: 960900 48X96
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime×adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Înălţime 24 mm
Înălţime interioară 18 mm
Lăţime 48 mm
Lăţime interioară 37 mm
Adâncime 96 mm
Adâncime interioară 85 mm
Material Plastic ABS
Culoarea negru
Pregătit pentru acoperire da
depozitabil da
Fixare pe covoraş cu protuberanţe da
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Număr producător JCN7120100
Producător/responsabil rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descriere

Notă:

Plăcile de bază pentru prinderea cutiilor sunt prezentate la Cod 961140.