Cutie de depozitare pentru piese mici, Înălţime / tip: 71/2

Cod articol: 960650 71/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.689 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Înălţime 71 mm
Lăţime 75 mm
Adâncime 150 mm
Lăţime în E 4,5 E
Adâncime în E 9 E
Posibilitate de compartimentare nu
Număr necesar de cutii de depozitare pentru umplerea unui sertar de dimensiunea 36×36 E 32
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale ≥ 100 mm
Material Polistirol
Culoarea roşu
Mâner nu
Pregătit pentru capac nu
Pregătit pentru geam nu
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate nu
depozitabil nu
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Identificare și clasificare

Cod articol 960650 71/2
EAN / GTIN 4045197334145
Număr producător 960650 71/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie de stocare din polistiren rezistent la şocuri.

Aplicaţie:

Pentru păstrarea pieselor mici.

Notă:

Pentru seturi de cutii de stocare, consultaţi Cod 960190 şi 960260960280, precum şi Cod 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă