{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial | Dulap de scule | |
| Înălţime | 46 mm | |
| Lăţime | 150 mm | |
| Adâncime | 150 mm | |
| Lăţime în E | 9 E | |
| Adâncime în E | 9 E | |
| Posibilitate de compartimentare | nu | |
| Număr necesar de cutii de depozitare pentru umplerea unui sertar de dimensiunea 36×36 E | 16 | |
| Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale | ≥ 75 mm | |
| Material | Polistirol | |
| Culoarea | roşu | |
| Mâner | nu | |
| Pregătit pentru capac | nu | |
| Pregătit pentru geam | nu | |
| Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate | nu | |
| depozitabil | nu | |
| Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
| Cod articol | 960650 46/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197334138 | |
| Număr producător | 960650 46/3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |