Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 54×27 E) pentru sertare cu o înălţime frontală 8+22

Cod articol: 960373 8+22
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap de scule

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap de scule
Unitate de împărţire 1 E = 17 mm
Număr de pereţi despărţitori cu fante 8
Număr de plăci despărţitoare 22
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm
Recomandat pentru sertare cu lăţimea în E 54E
Recomandat pentru sertare cu adâncimea în E 27E
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 918 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 459 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 960373 8+22
EAN / GTIN 4045197373335

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea carcasei sertarelor. Fante laterale la distanţe de 17 : 17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (cod 960665), respectiv suporturile pentru coduri de bare (Cod 960660).

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 54×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 918×459 mm.

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960490: 8 buc.
Placă despărţitoare (consultaţi Cod 960540960600): 22 buc. Ref. 98