Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 54×27 E) für Schubladen-Fronthöhe 8+22

Artikel-Nr.: 960373 8+22
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 8
Anzahl Trennbleche 22
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Breite in E 54E
passend für Schubladen Tiefe in E 27E
passend für Schubladen Nutzbreite 918 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 459 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960373 8+22
EAN / GTIN 4045197373335

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17 : 17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 54×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×459 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960490: 8 St.
Trennblech (siehe Nr. 960540960600): 22 St. Gr. 98