Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 54×27 E) för lådor med fronthöjd 8+22

Art-nr: 960373 8+22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 8
Antal delningspaneler 22
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med bredd i E 54E
passar till lådor med djup i E 27E
passar till lådor med effektiv bredd 918 mm
passar till lådor med effektivt djup 459 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 960373 8+22
EAN/GTIN 4045197373335

Benämning

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Slitsar på sidorna med avstånd 17 : 17 mm används för montering av delningspaneler.
För märkning kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodshållare (nr 960660) anbringas.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 54×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 918×459 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960490: 8 st
Delningspanel (se nr 960540960600): 22 st storlek 98