Soclu cu panou detaşabil, adâncime 20G, Înălţime 150 mm, Lăţimea corpului în G: 20

Cod articol.: 958146 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea corpului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Szerokość w G 20
Hloubka v G 20
Barva šedá
Druh produktu Podstavec
Vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík ne
Odnímatelná clona vpředu; vzadu
Vhodné pro rozměry skříně G
Jednotka specifická pro výrobce G
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1,2 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 500 mm
Výška 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 958146 20
EAN / GTIN 4062406301170
Număr producător 958146 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.
Cokół o wysokości 150 mm, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf.

Pasuje do:

Szafy nr 940001940237; nr 940801940907; nr 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr 971201971349, nr 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafki nie mogą być przemieszczane z obciążeniem.
Ze względów bezpieczeństwa cokół nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Uwzględnić możliwości łączenia zgodnie z danymi technicznymi.
  • Nr 958065 rozm. 30,40; 958066 rozm. 30, 40; 958085 rozm. 30, 40, 50, 60; 958086 rozm. 30, 40, 50, 60; 958146 rozm. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: po zdjęciu osłony można transportować szafę wózkiem widłowym ręcznym.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie

Descărcări și documente

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript