Soclu cu panou detaşabil, adâncime 24G, Înălţime 100 mm, Lăţimea corpului în G: 24

Cod articol: 958065 24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea corpului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 100 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 600 mm
Recomandat pentru lăţimea carcasei în G 24
Recomandat pentru adâncimea carcasei în G 24
Tip produs Soclu

Identificare și clasificare

Cod articol 958065 24
EAN / GTIN 4062406133092
Număr producător 958065 24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu pe tablă de oţel pentru montare sub carcasă.
Soclu cu înălţimea de 100 mm, cu panou detaşabil (în faţă şi în spate) pentru transportul dulapurilor de scule.

Adaptat pentru:

Dulapuri de scule Cod 930505930735.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Soclul Ref. 24 nu este omologat, din motive de siguranţă tehnică, pentru transportul cu un cărucior stivuitor.
Dulapurile nu trebuie deplasate când sunt încărcate.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Țineţi cont de posibilităţile de combinare indicate la datele tehnice.
  • Cod 958065 Ref. 30,40; 958066 Ref. 30, 40; 958085 Ref. 30, 40, 50, 60; 958086 Ref. 30, 40, 50, 60; 958146 Ref. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Odată ce panoul a fost scos, dulapul poate fi transportat cu căruciorul stivuitor.
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.

Utilizare necorespunzătoare