GARANT easyFix Sortiment de suport pentru cârlige din oțel, Tip: 1

Cod articol.: 955850 1
Reducere
116,18 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
574 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT easyFix Haltersortiment Stahlhaken, Typ: 1
Culoarea negru; argintiu
Recomandat pentru Panouri perforate; Cleşti
Formă cârlig dreaptă
Materialul plăcii de bază oțel
Materialul sârmei oțel
Tip produs Ştreang
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 955850 1
EAN / GTIN 4062406198046
Număr producător 955850 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Conţinut:

3 × suport de scule la 45° Cod 955505 Ref. 30
4 × suport de scule la 45° Cod 955505 Ref. 50
2 × suport de scule la 45° Cod 955505 Ref. 100
2 × suport de scule dublu la 45° Cod 955520 Ref. 50
4 × suport de scule dublu la 45° Cod 955540 Ref. 50
2 × suport de scule dublu la 45° Cod 955540 Ref. 100
2 × suport de scule la 90° Cod 955560 Ref. 30
2 × suport de scule la 90° Cod 955560 Ref. 50
2x suport cu cleşte, drept, Cod 955585 Ref. 60
1 × suport universal la 45° Cod 955590 Ref. 75
1 × suport universal la 90° Cod 955600 Ref. 30x25
1× clemă pentru scule Cod 955655 Ref. 20
1 × clemă dublă pentru scule Cod 955660 Ref. 10/10
1 × clemă dublă pentru scule Cod 955660 Ref. 15/15