GARANT easyFix Suport pentru mâner transversal, Număr de mânere tip T: 3A

Cod articol.: 955705 3A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de mânere tip T Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Recomandat pentru Șurubelniţă
Recomandat pentru forma Hexagon interior; Torx®
Recomandat pentru şurubelniţă pentru Torx® Ref. TX8 – TX50
Recomandat pentru dimensiunea hexagonului interior min. 2 mm
Recomandat pentru dimensiunea hexagonului interior max. 8 mm
Materialul plăcii de bază plastic
Tip produs Ştreang
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 955705 3A
EAN / GTIN 4062406197728
Număr producător 955705 3A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
3 șurubelnițe pentru Torx® Ref. TX8 – TX50, sau 3 cu gaură hexagonală Ref. 2 mm – 8 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.