GARANT Easyfix suport dublu pentru scule 45°, ⌀ 6 mm, Adâncime utilă: 50mm

Cod articol: 955540 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,92 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    4,94 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
994 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime utilă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime utilă 43 mm
Adâncime utilă 50 mm
⌀ sârmei de oţel 6 mm
Materialul plăcii de bază Plastic
Materialul sârmei Oţel
Tip de plăci de bază dublu
Forma cârligului Cârlig dublu 45°
Tip produs Cârlig pentru panou perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 955540 50
EAN / GTIN 4062406195458
Număr producător 955540 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm.