Trasare, Găurire, Debavurare, Număr de scule: 4

Cod articol: 954857 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10
  • Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor: 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 100 mm
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 4
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954857 4
EAN / GTIN 2050002075450
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954857: 1 buc.
GARANT Set de burghie elicoidale din HSS Cod 115120 Ref. 1-13KB: 1 buc.
GARANT Freză pentru debavurare manuală la 90° Cod 150400 Ref. 16,5: 1 buc.
HOLEX Ac de trasat Cod 458800 Ref. HM: 1 buc.
Punctator de calitate specială Cod 748900 Ref. 120/10: 1 buc.