Debavurator manual 90°, ⌀ exterior: 12,4mm

Cod articol: 150400 12,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
549 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 12,4 mm
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2,8 mm
Lungimea totală 134 mm
Lungimea mânerului 100 mm
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Identificare și clasificare

Cod articol 150400 12,4
EAN / GTIN 4045197087072
Număr producător 150400 12,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitor cu trei tăişuri cu mâner ergonomic din plastic. Mâner de forţă uşor de manevrat din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la lovire. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.

Notă:

Pentru debavurarea şi teşirea curată a găurilor. Ideal pentru montaj. Pentru alte debavuratoare manuale consultaţi grupa 83.