Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Lungime: 155mm

Cod articol.: 081611 155
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Clasă de protecție IP IP54
Diametru cap iluminare 17,5 mm
Reglabil la infinit nu
Numărul de niveluri de lumină 2
Flux luminos min. ϕ 65 lm
Flux luminos max. ϕ 160 lm
Durată lumină min. 1 h
Durată lumină max. 4,5 h
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 155 mm
Material aluminiu
Greutate totală 65 g
Luminozitate reglabilă da
Focalizarea poate fi reglată da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081611 155
EAN / GTIN 4069515048743
Număr producător 081611 155
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lanterne LED de buzunar de înaltă calitate, disponibile în variante cu baterii și cu acumulator.
  • Carcasă robustă și de înaltă calitate din aluminiu eloxat.
  • Calitate excepțională a luminii, cu diferite niveluri de luminozitate și durate de funcționare.
  • Monitorizarea încărcării şi a descărcării cu LED-ul colorat în carcasă.
  • Utilizare intuitivă.
  • Funcție de focalizare precisă pentru o iluminare concentrată sau difuză.

Livrare:

Inclusiv baterii și clemă practică pentru buzunar.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate consultaţi Cod 081365.

Warning:

Intended use
  • Portable, hand-held LED illumination for professional and domestic use.
  • For lighting up work areas.
  • Use only with the intended batteries or
  • supplied rechargeable battery (depending on the model).
  • Only charge using the USB-C charging cable supplied (for versions with rechargeable battery).
  • Protected against dust and water splashes to IP 54.

Reasonably foreseeable misuse
  • Not suitable for use by children.
  • Do not use in explosion hazard areas.
  • To change the battery, only open the casing at the specified place.
  • Otherwise, do not open the casing.
  • Do not expose to intense heat, direct sunlight, naked flames or direct contact with water.
  • Do not replace the light bulb.