Set de cleşti complet izolaţi, Număr de scule: 3

Cod articol.: 954515 3
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Număr de unelte 3 buc.
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins set
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Izolate complet
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; polizat
Greutate totală 884 g
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 954515 3
EAN / GTIN 4062406157791
Număr producător 954515 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954515: 1 buc.
GARANT Clește universal din vanadiu Cod 701710 Ref. 180: 1 buc.
GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713310 Ref. 200: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 725310 Ref. 160: 1 buc.