Izoliuotų replių rinkinys, Įrankių skaičius: 3

Prekės Nr.: 954515 3
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Įrankių skaičius 3 vnt.
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Žiaunų / veržliarakčių modelis lyg.
Medžiaga žiaunų / veržliarakčio chromo vanadžio plienas
Lanksto tipas kiauras lankstas
Su atidarymo spyruokle taip
Spalva geltona; raudona
Modelis 2 K
Medžiaga, rankena iš plastiko
Turinys rinkinys
Produkto rūšis replės nespec.
Savybės izoliuot.
Apdirbama medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.; poliruot.
Bendras svoris 884 g
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954515 3
EAN / GTIN 4062406157791
Gamintojo numeris 954515 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954515: 1 vnt.
GARANT kombinuotosios replės iš vanadžio Nr. 701710 dyd. 180: 1 vnt.
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713310 dyd. 200: 1 vnt.
GARANT žnyplės Nr. 725310 dyd. 160: 1 vnt.