Täyseristetty pihtivalikoima 3

Tuote nro.: 954515 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 3
Työkalujen lukumäärä 3
Malli täyseristettyjen VDE-työkalujen kanssa
Paino 0,884 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954515 3
EAN / GTIN 4062406157791

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954515: 1 kpl
GARANT-Vanadium-yhdistelmäpihdit nro 701710, koko 180: 1 kpl
GARANT-kärkipihdit, suorat, nro 713310, koko 200: 1 kpl
GARANT-sivuleikkuri nro 725310 , koko 160: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat