Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 10

Número de artículo: 953436 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Anchura espuma 200 mm
Profundidad espuma 500 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 20
Embalaje espuma / espuma rígida
Color azul; amarillo; naranja; rojo
Cantidad de herramientas 10
Características del mango Forma ergonómica
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) 4; PH0
Tamaño de salida, para ranura 3,5
Tipo de producto Destornilladores
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); para ranura
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953436 10
EAN / GTIN 2050002125346
Número del fabricante 953436 10
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953436: 1 ud.
Destornillador para ranura PB SWISS TOOLS n.° 660042 tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips PB SWISS TOOLS n.º 667795 tam. 0; 1; 2; 3: 1 ud. cada