Şurubelniţă cu cap de percuţie, Număr de scule: 7

Cod articol: 953423 7
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 7 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×16

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×16
Lăţime 200 mm
Adâncime 400 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 16
Număr de scule 7
Număr de unelte 7
Greutate 0,676 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953423 7
EAN / GTIN 2050002004214
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953423: 1 buc.
Şurubelniţă lată WERA cod 660300 măr. 3,5; 4,5; 5,5; 7: Câte 1 buc.
WERA Şurubelniţă pentru Philips Cod 668300 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.
GARANT Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951211 Ref. 3×3/1: 1 buc.