Insexnyckel/kort skruvmejsel, Antal verktyg: 15

Article no.: 952892 15
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 15
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identification & Classification

Artikkelkode 952892 15
EAN / GTIN 4067263723172
Manufacturer number 952892 15
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952892: 1 st
GARANT sexkantvinkelskruvdragarsats nr 627132 storlek 9: 1 st
GARANT kort skruvdragare för spår nr 664122 storlek 4; 5,5; 6,5: 1 st vard.
GARANT Kort skruvmejsel för Phillips nr 667722 strl 0; 1; 2: 1 st vard.