Instrument de măsurare a filetului cu 3 fire, D= 0,62 mm pentru axul D= 6,35 mm

Cod articol: 952140
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sârmă de măsurare a filetului
Pentru ⌀ pivot 6,35 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 952140
EAN / GTIN 4946368202754
Număr producător 952140
L-Număr L40020 105

Descriere

Descriere:

Acest proces de măsurare cu trei fire este unul dintre cele mai precise proceduri de determinare a diametrului de pas al filetelor. Oferă următoarele avantaje: firele de măsurare sunt călite și lepuite cu precizie. Ele sunt plasate pe axul și nicovala unui micrometru de exterior, permițându-vă să măsurați diametrul de pas al filetelor.

Caracteristică:

Livrare: Inclusiv cutie de lemn (313-101)